アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ハイパワープログラムホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09190273
品番
HP-2SA
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥135,300
販売価格(税別)
¥
123,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
温度表示精度
FS±0.5%±1digitまたは±3℃
いずれか大きい方
プログラム機能
1パターン8ステップ
各ステップ別に温度、時間設定
アズワン品番
1-7566-01
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+10〜400/430
タイマ機能
設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)
温度センサー
K熱電対
材質(プレート)
アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
温度制御方式
マイコン式PID制御方式
外寸法(mm)
200×260×105
ヒーター容量(W)
1300
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000