アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09190325
品番
EC-1200NP
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6099-01
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
耐荷重(kg)
10
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
400×300
連続使用時間(時間)
48(250℃時)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付
指示精度
設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
ヒーター容量(W)
900