アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ECホットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09190343
品番
EC-1200NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
15
プレート面積80%への分布荷重
アズワン品番
1-7558-01
質量(kg)
約11.5
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
温度範囲(℃)
〜300
本体寸法(mm)
450×350×133
プレート寸法(mm)
400×300
連続使用時間(時間)
48(250℃時)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付
指示精度
設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000