アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 実験研究用ホットプレート
セラミックホットプレート(気密質)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09190483
品番
AHS-300
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥289,300
販売価格(税別)
¥
263,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-8003-01
仕様
PIDゼロクロス制御
電源(V)
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
常温〜480
型番
AHS-300
電源コード(m)
1.5
ヒーター容量(kW)
1.5
温度分布
±10℃
材質(天板)
気密室セラミック(人工石英)
サイズ(mm)
300×250×200