アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
メガホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09190526
品番
EC-7050
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5885-01
質量(kg)
約30
電源(V)
AC200V 50/60Hz
耐荷重(kg)
25(但し、プレート面積80%への分布荷重)
コンセント形状
コンセントPICT
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
750×550×162
プレート寸法(mm)
700×500
型番
EC-7050
ヒーター容量(kW)
2.6
温度センサー
K熱電対
材質(天板)
アルミニウム
指示精度
設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000