クリーンホットプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09190587 品番 MH-180CS
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,790
販売価格(税別)
88,900
アズワン品番1-5870-01 付属品コントローラ接続用ケーブル2m 1本 仕様ホットプレート 質量(kg)3.5 電源(V)AC100V 50/60Hz 制御方式PID制御 本体寸法(mm)250×200×90 天板寸法(mm)200×150 型番MH-180CS 材質(プレート)アルミニウム(アルマイト表面処理) 温度分布±2.5℃以内 ヒーター容量(W)450 温度表示精度±1%(SV)+1digit誤差(MH-3CS)
注意
※MH-180CS単体ではご使用になれません。コントローラーMH-3CSをお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする