マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09190772 品番 HF-300T
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥30,250
販売価格(税別)
27,500

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。

電源(V)AC100V 50/60Hz 電気容量(W)150 最高使用温度(℃)450 アズワン品番1-4184-01 適合フラスコ300mL 寸法d(mm)160 寸法d1(mm)92 寸法D(Φmm)170 寸法h1(mm)128 寸法h(mm)50 寸法h2(mm)8 寸法H(mm)136

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09190797
2014-12-19
用途:
蒸留作業
星野科学株式会社 様

価格が安いのが気に入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする