マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合ビーカー容量(mL)300 注文コード09190815 品番HB-300T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,300
この商品は適合ビーカー容量など4種類から選べます 他の種類を見る

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。

最高使用温度(℃)450 適合ビーカー容量(mL)300 電気容量(W)150 電源(V)AC100V 50/60Hz アズワン品番1-4186-01 型番HB-300T

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09190815 HB-300T 09191323 GBR-3 マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン 1台 41,900 税込46,090 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09190842
2019-08-16
用途:
研究
株式会社日壱 様 (その他業種)

使い易いが、温度の設定を℃で、できるようになれば尚よい。また、それが無理ならばビーカー温度が解るものが内蔵されていれば、非常に便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする