曜日別特売
HB-1000T マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付) アズワン 09190833

HB-1000T マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付) アズワン 09190833
HB-1000T マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付) アズワン 09190833
HB-1000T マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付) アズワン 09190833
HB-1000T マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付) アズワン 09190833

マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合ビーカー容量(mL)1000
電気容量(W)300
内容量1台注文コード09190833品番HB-1000T
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥41,030
販売価格(税別)
37,300

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。

最高使用温度(℃)450適合ビーカー容量(mL)1000電気容量(W)300電源(V)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-4186-03型番HB-1000T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09190842
2019-08-16
用途: 研究
株式会社日壱その他業種

使い易いが、温度の設定を℃で、できるようになれば尚よい。また、それが無理ならばビーカー温度が解るものが内蔵されていれば、非常に便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする