マントルヒーター(ビーカー用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ビーカー容量(mL)5000 注文コード09191235 品番GB-50
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は適合ビーカー容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。

最高温度(℃)450 アズワン品番1-162-09 電源2P 電気容量(電源100V)W700・350×2 適合ビーカー容量(mL)5000 電源コード(m)0.25 電源コード長さ:0.25m 2P
注意
※電圧調節器または温度調節器と併用してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09191217
2016-06-27
用途:
実験に使用する

コンセントもセットになっているともっと嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする