小型プログラム電気炉

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09191402 品番 MMF-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥338,800
販売価格(税別)
308,000

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。

材質/仕上
外装:スチール塗装仕上
内装:セラミックファイバー
アズワン品番1-6032-02 制御方式PID制御 ヒーター(W)1000(4面ヒーター) タイプ窓なし センサーK型熱電対 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×285×400 設定温度範囲100〜900℃ プログラム機能16ステップ、4パターン 商品タイプレンタル品はこちら 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 付属品セラミックボード、ピンセット(240mm) 質量(kg)15 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源コード2Pプラグ、2m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×285×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする