※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サーモライン
サーモラインの 加熱・冷却・クーラーボックス
サーモラインの 加熱/冷却機器
サーモラインの 電気炉
ポータブル電気炉
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
型番
F-B1314M
注文コード
09191436
品番
F-B1314M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥421,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-124-01
質量(kg)
9.0
消費電力(W)
1050
温度範囲(℃)
100〜1100
炉内寸法(mm)
103×130×98
型番
F-B1314M
外寸法(mm)
230×330×360
断熱材
セラミックファイバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。