シリコンラバーヒーター

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)50 長さ(mm)250 注文コード09191682 品番50×250
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥7,986
販売価格(税別)
7,260
この商品は幅・長さなど61種類から選べます 他の種類を見る

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。
柔軟性があります。
高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。
電力密度は通常多くの用途に対して0.6〜0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。

幅(mm)50 長さ(mm)250 電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 アズワン品番1-130-05 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
注意
※被加熱物に密着させてご使用ください。
※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。
※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
曲げRに注意
教育・研究機関

最小曲げRの注意して巻いて使っていましたが、2度ほど壊れたので、巻線式のものに変えました。

対象商品:
09191831
2022-07-05
用途:
ウクレレ製作
つくし舎 様

側板を曲げる際に使用。きれいに板が曲がるようになりました。100Vのコンセントにつないで100℃以上のちょうど良い温度になります。

1人が参考にしています
対象商品:
09191752
2022-06-20
用途:
DIY(竹細工)作業
その他業種

現役時の化学実験で使っていたことに思いつき、購入した。竹籖を曲げるのに使っている。ハンダごてでは焦げるので、重宝している。鉄やアルミのパイプに巻きつければ曲率も自在ですし・・。

対象商品:
09191655
2022-06-20
用途:
問題なし

5年経っても性能に劣化が無く、外観も変わりません。使用上問題ありません。

対象商品:
09191655
2021-11-06
用途:
金属を温める

全く問題なく使っています。耐久性も問題ありません。

対象商品:
09191752
2019-09-15
用途:
φ2mmくらいのステンレスパイプに巻いて、竹ひごの「曲げ」に使用。
その他業種

本格的に使ったのが、ごく最近ですが、きわめて有効でした。温度の制御も時々電源OFFで、対応できる範囲でした。

対象商品:
09191664
2018-11-27
用途:
検査対象基板を加温し不具合を出しやすくするため

商品自体は大変良い。スライダックに繋げて使用しています。
気温何度の環境で100Vだと表面温度がxx度、50Vだとxx度のようなデータシートがあると参考になる方が多いと思います。

対象商品:
09191664
2018-01-11
用途:
作業工程の保温
タレックス光学工業株式会社 様 (製造業)

変形はできるのですがもう少し柔らかいほうが取り扱いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする