アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
シリコンラバーヒーターMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09192242
品番
50×50
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥8,987
販売価格(税別)
¥
8,170
バスケットに入れる
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。
金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。
連続200℃で半永久的に使用できます。
アズワン品番
1-1173-01
幅(mm)
50
長さ(mm)
50
厚さ(mm)
1.5
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)
300
電力密度
0.5W/cm
2
(AC100V)
着磁力
0.04T
注意
※被加熱物に密着させてご使用ください。
※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。
※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。