※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
フレキシブルヒーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09193037
品番
FH-2
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
アズワン品番
1-160-02
寸法(mm)
40×1000
消費電力(W)
300
最高温度(℃)
400
使用温度(℃)
常用温度200
使用電圧(V)
AC100
リード線
両端リード線(250mm)、ワニ口接続