※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
フレキシブルヒーター
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09193073
品番
FHU-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
アズワン品番
1-160-06
寸法(mm)
40×1000
消費電力(W)
200
最高温度(℃)
400
使用温度(℃)
常用温度200
使用電圧(V)
AC100
リード線
1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用の上、MAX200℃以下にてご使用ください。
※保温すると最高温度400℃まで使用可能ですが、巻きもどしはできません。