※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
クリーンルーム用リボンヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09193186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
アズワン品番
1-5717-02
材質
ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
寸法(mm)
40×1000
消費電力(W)
200
使用温度(℃)
200以下
耐熱温度(℃)
400
電源(V)
100/AC100
端末
コンセントプラグ
リード線
フッ素樹脂
注意
※耐熱温度は400℃ですが、クリーン性を保つため200℃以下でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000