アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
ヒーティングテープ(frexelec社)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09193301
品番
1-157-04
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥52,140
販売価格(税別)
¥
47,400
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
3
アズワン品番
1-157-04
絶縁体
PVC
リード線(m)
1
最高操作温度(℃)
80
電圧(100V)標準電力量(W/m)
20