アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
ヒーティングテープ(frexelec社)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09193353
品番
1-158-04
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥109,780
販売価格(税別)
¥
99,800
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
3
アズワン品番
1-158-04
絶縁体
シリコンゴム
リード線(m)
1
最高操作温度(℃)
180
電圧(100V)標準電力量(W/m)
60