アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用投込みヒーター
ステンレスパイプヒーター(A型水用・温度コントローラーセット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09193633
品番
SWS1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
アズワン品番
1-8691-03
セット内容
投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質
シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
温度コントローラー:66×210×33
容量
1kW
電源(V)
温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式
温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法A(mm)
221
寸法D(Φmm)
8.5
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
95
最大負荷(kW)
温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度
温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)
温度コントローラー:室温〜600
ヒータ定格
100V 1kW
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。