※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用投込みヒーター
PTFE被覆ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
110
容量(kW)
0.5
容量(W)
500
注文コード
09193737
品番
JL-1A
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥57,420
販売価格(税別)
¥
52,200
バスケットに入れる
この商品は
電圧・容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヒーター:銅(ニッケルメッキ)
被覆:PTFE
サポート:PTFE
フック:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-5520-01
容量(kW)
0.5
電圧(V)
110
寸法A(mm)
290
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
80
パイプ径(Φmm)
11
コード
VCTF1.25mm
2
、長さ2m
電源プラグ
付き
液温(℃)
60
容量(W)
500
注意
※フッ素は使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000