EB-303 ドライブロックバス アズワン 09194175

ドライブロックバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09194175 品番EB-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
温度調節範囲(℃)室温+5.0〜200.0 温度調節精度±0.1〜±0.3℃ 温度分布精度±0.3℃(37℃設定時) 温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング ヒーター面状ヒーター 安全装置過度過昇防止装置 外形寸法(mm)160×265×148 アズワン品番1-4154-11 ヒーター容量(W)200 仕様ブロック1個用 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 2A 電源コード長さ2m 3Pタイプ 変換アダプタ付
注意
※アルミブロックは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする