アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 熱交換器
自立コイル式熱交換器(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09194647
品番
JC-S3
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
10〜20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
伝熱面積(m
2
)
0.2
巻数
15.5
材質
ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)
400
コイル高(mm)
225
コイル長(m)
7.9
コイル径(mm)
150
コイル口径の内径(mm)
6
コイル口径の外径(mm)
8
アズワン品番
1-8978-03
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。