※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 熱交換器
自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
1-8978-05
注文コード
09194665
品番
JC-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,300
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-8978-05
材質
フッ化樹脂
巻数
11.5
総高さ(mm)
400
伝熱面積(m
2
)
0.15
コイル高(mm)
165
コイル長(m)
6
コイル径(mm)
150
コイル口径の内径(mm)
6
コイル口径の外径(mm)
8