※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 熱交換器
自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09194674
品番
JC-T3
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,490
販売価格(税別)
¥
75,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8978-06
材質
フッ化樹脂
巻数
15.5
総高さ(mm)
400
伝熱面積(m
2
)
0.2
コイル高(mm)
225
コイル長(m)
7.9
コイル径(mm)
150
コイル口径の内径(mm)
6
コイル口径の外径(mm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000