アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 熱交換器
二重管式熱交換器(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09194692
品番
NH-S2
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥111,100
販売価格(税別)
¥
101,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8979-02
材質
ステンレス(SUS304)
巻数
11.5
総高さ(mm)
230
伝熱面積(m
2
)
0.07
コイル巻き幅(mm)
130
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル長(m)
3.7
コイル径(mm)
112
管径
内管PT1/8、外径PT1/8