※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 熱交換器
二重管式熱交換器(フッ化樹脂)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09194701
品番
NH-T1
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,790
販売価格(税別)
¥
98,900
バスケットに入れる
管径
取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm
熱交換部管径:
内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm
外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
アズワン品番
1-8979-03
材質
フッ化樹脂
巻数
4
総高さ(mm)
230
伝熱面積(m
2
)
0.037
コイル巻き幅(mm)
230
コイル長(m)
2
コイル径(mm)
112