アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 熱交換器
チタン冷却蛇管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09194771
品番
MR-01
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5849-01
板厚(mm)
(冷却管)0.5
付属品
SUS304製サポート
材質
TTH-340W(チタン2種パイプ)
コイル外径(Φmm)
10
伝熱面積(m
2
)
0.1
コイル長(m)
3.4
冷却水流量(L/min)
4〜10
タケノコ
ホース内径Φ10mm用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000