アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 熱交換器
チタン冷却蛇管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09194796
品番
MR-03
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5849-03
板厚(mm)
(冷却管)0.5
付属品
SUS304製サポート
材質
TTH-340W(チタン2種パイプ)
コイル外径(Φmm)
10
伝熱面積(m
2
)
0.22
コイル長(m)
7.8
冷却水流量(L/min)
4〜10
タケノコ
ホース内径Φ10mm用