GK-757 サーモライト インナーグローブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 09194876 品番 06-757
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「SMART Tip」採用の薄手ながら温かいインナーグローブ
高機能保温素材 Thermoliteを使用した薄手のグローブGK-703の後継モデル
人差し指と親指に着用したままでタッチパネル(静電気式)操作が可能な「SMART Tip」を搭載

サイズ2XL 手のひらまわり(cm)22.5〜24 全長(cm)21〜22 材質サーモライト BLACK 機能運動性を高める立体裁断

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09194903
2017-02-28
用途:
バイクのウインターグローブのインナー。

薄手の物かなと思っていましたが、意外と厚くインナーとしてはつかえませんでした。

対象商品:
09194885
2015-10-28
用途:
通勤

最近、寒くなってきて指先が直ぐ冷たくなるので、通勤時に使用している薄手の革グローブのインナーとして利用。
今まで使用していたグローブも使えるので購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする