曜日別特売
06-757 GK-757 サーモライト インナーグローブ コミネ 09194903

06-757 GK-757 サーモライト インナーグローブ コミネ 09194903
06-757 GK-757 サーモライト インナーグローブ コミネ 09194903
06-757 GK-757 サーモライト インナーグローブ コミネ 09194903

GK-757 サーモライト インナーグローブ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード09194903品番06-757
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「SMART Tip」採用の薄手ながら温かいインナーグローブ
高機能保温素材 Thermoliteを使用した薄手のグローブGK-703の後継モデル
人差し指と親指に着用したままでタッチパネル(静電気式)操作が可能な「SMART Tip」を搭載

サイズL手のひらまわり(cm)20.5~22全長(cm)19~20材質サーモライトBLACK機能運動性を高める立体裁断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09194903
2017-02-28
用途: バイクのウインターグローブのインナー。

薄手の物かなと思っていましたが、意外と厚くインナーとしてはつかえませんでした。

対象商品 : 09194885
2015-10-28
用途: 通勤

最近、寒くなってきて指先が直ぐ冷たくなるので、通勤時に使用している薄手の革グローブのインナーとして利用。
今まで使用していたグローブも使えるので購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする