画像準備中

真空脱泡装置(遠赤型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09198034 品番VD-FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥294,000
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル)
バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番1-5809-01 付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 仕様真空計:1個、網棚:270×258mm 1枚 質量(kg)26 容量(L)30 内寸法(mm)260×280×315 型番VD-FH 板厚(mm)25 ヒーター遠赤外線ヒーター(160×140mm) 容量:100V、50W 温度制御方式サイリスター電圧調整方式 電源コード2.8m 2Pタイプ 外寸法(mm)310×362×620(バルブ、メーターを含む) 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 安全機構ヒーター加熱防止温度ヒューズ、過電流ヒューズ 真空バルブ吸気側/ホースニップル外径:Φ8mm1個 排気側/ホースニップル外径:Φ14mm1個
注意
※クランプ、撹拌機は付属していません。記載外寸法は本体天井までのサイズです。バキュームシールボスを含む高さは556mmとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする