RK539 ブレスターレインウェア フィアート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09200643 品番 03-539
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。
5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。

サイズ2XL DEEP BLUE 材質ポリエステル 胸囲(cm)136 身長(cm)175〜185 股下(cm)87 ウエスト(cm)130(最大値) 着丈(cm)80 機能透湿防水素材を使用/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/上下セット 初期耐水圧(mm/cm2)27000以上 初期透湿性(g/m2・24hr)10000
注意
※透湿機能はジャケットのみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09200993
2022-11-22
用途:
雨カッパ
製造業

メーカー物なので心配はしていません。バイクで常備しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする