コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの レインウエア
RK-543 STDレインウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ORANGE
注文コード
09201228
品番
03-543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
サイズ・色
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。
サイズ
L
色
ORANGE
材質
アウトシェル/ポリエステル PVC加工 ライニング/ポリエステル
胸囲(cm)
124
身長(cm)
170〜175
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
82、(最大値)108
着丈(cm)
74
機能
防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/上下セット
初期耐水圧(mm/cm
2
)
11000以上