コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの レインウエア
RK-543 STDレインウェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09201316
品番
03-543
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。
サイズ
3XLB
色
BLACK
材質
アウトシェル/ポリエステル PVC加工 ライニング/ポリエステル
胸囲(cm)
142
身長(cm)
170〜175
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
99、(最大値)124
着丈(cm)
83
機能
防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/上下セット
初期耐水圧(mm/cm
2
)
11000以上