アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202453
品番
1-4130-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,600
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。
アズワン品番
1-4130-01
付属品
PTFE回転子(30mm)1個
質量(kg)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1200
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
型番
HS-30D
モーター
DCモーター
撹拌容量(L)
50〜3000
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電源コード
長さ 2.5m 2Pタイプ
サイズ(mm)
165×153×37
マグネット強度
0.13T
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09202453
1-4130-01
33321734
HS-30DN
マグネチックスターラー
アズワン
1個
¥
41,900
税込
¥
46,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です