デジタルスターラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 撹拌容量(L)2 注文コード09202514 品番PC-410D (6797モデル)
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は撹拌容量など2種類から選べます 他の種類を見る

マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。
トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。

アズワン品番1-9457-01 質量(kg)2.9 材質(本体)アルミダイキャスト 回転数(min-1[r.p.m])60〜1150 電源AC100V 50/60Hz 0.8A 耐荷重(kg)11 プレート寸法(mm)127×178 型番PC-410D (6797モデル) 撹拌容量(L)2 材質(天板)セラミック(PYROCERAM) サイズ(mm)198×277×112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする