05-065 BK-065 GORE-TEX ショートブーツ コミネ 09202628 05-065 BK-065 GORE-TEX ショートブーツ コミネ 09202628 05-065 BK-065 GORE-TEX ショートブーツ コミネ 09202628 05-065 BK-065 GORE-TEX ショートブーツ コミネ 09202628

BK-065 GORE-TEX ショートブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09202628 品番05-065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

GORE-TEXフットウェアライニングを使用した透湿防水性に優れたショートブーツ。
気密性を高めるため、ステッチダウン製法を採用しています。
ソールには歩きやすさと耐久性に定評のあるビブラム社製ソールを採用したバイクを降りた時にも使える一足です。

サイズ(cm)26 BROWN 材質シンセティックレザー・レザー・コーデュラ・GORE-TEXフットウェアライニング 機能透湿防水素材を使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09202628
2021-01-05
用途:
バイクに乗る時

形と色合いが良かったので買いました。普段26cmの靴を履いています。
購入品も26cmを買いましたが少し小さめです。
長く履いていると足が痛くなります。
1サイズ上を購入したほうが良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする