PC-420D (6797モデル) デジタルホットプレートスターラー コーニング 09203266 PC-420D (6797モデル) デジタルホットプレートスターラー コーニング 09203266

デジタルホットプレートスターラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 撹拌容量(L)2 注文コード09203266 品番PC-420D (6797モデル)
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は撹拌容量など2種類から選べます 他の種類を見る

●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。
●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。
●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。
●温度過昇防止機能付きです。

アズワン品番1-9458-01 撹拌容量(L)2 回転数(min-1[r.p.m])60〜1150 寸法(mm)198×277×112 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミダイキャスト 電源(V)AC100 50/60Hz 6.3A 耐荷重(kg)11 プレート寸法(mm)127×178 材質(天板)セラミック(PYROCERAM) ヒーター容量(W)623 温度設定範囲(℃)5〜550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09203266
2018-07-11
用途:
急須、土瓶等の撥水加工させるパラフィンを塗る際に、加熱して攪拌させる時
有限会社 山下陶苑 様

商品にもよりますが、1〜2年使用すると加熱する温度が上がらなくなり買い替えが必要になる。
商品寿命が短く修理が出来ないのが難点です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする