ホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09203284 品番RCT basic
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥127,000

●低重心ですので安定性に優れています。
●溶液温度コントローラー(別売)を使用するとより正確な温度コントロールを実現できます。

アズワン品番1-5448-01 寸法(mm)160×280×90 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50〜1100 プレート寸法(mm)Φ135 電源コード(m)長さ1.5、3Pタイプ(3P→2P変換アダプター付) 撹拌容量(L)H2O:最大20 材質(プレート)シルミン ヒーター容量(W)600 プレート温度(℃)室温〜300
注意
※回転子は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09203284 RCT basic 80598990 RCT basic ホットマグネットスターラー IKA ホットマグネットスターラー IKA 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする