ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
コミネ
コミネの 整備工具・ウェア・ツーリング用品
コミネの ライダーズグッズ
コミネの バイクブーツ
BK-075 ライディングシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
09203976
品番
05-075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
くるぶしまでしっかり覆うミドルカットのトゥースライダー付きライディングシューズ。
メタルバックル仕様で脱ぎ履きの手間と靴紐が車体に引っ掛かるリスクを解消しています。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
サイズ(cm)
26.5
色
BLACK
材質
シンセティックレザー・レザー・プラスチック
機能
透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はブーツカバーのご併用をお奨めします。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
BK-061 FTCライディングシューズ
コミネ
税込
¥
9,889
¥
8,990
(1)
BK-068 エアスルーライディングシューズ
コミネ
税込
¥
10,989
¥
9,990
BK-067 プロテクトスポーツショートライディングブーツ
コミネ
税込
¥
15,290
¥
13,900
(1)
BK-065 GORE-TEX ショートブーツ
コミネ
税込
¥
20,790
¥
18,900
(1)
BK-074 WPライディングシューズ
コミネ
税込
¥
11,990
¥
10,900
BK-063 GORE-TEX ライディングシューズ エトナ
コミネ
税込
¥
16,390
¥
14,900
(1)
シンテーゼ13(Synthese13)
elf
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
エクサ11(EXA11)
elf
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
MT015 ベーシックライディングシューズ
SCOYCO
税込
¥
9,449
¥
8,590
(1)
メッシュライディングシューズ
ゴールドウイン
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
Gベクターライディングシューズ
ゴールドウイン
税込
¥
15,290
¥
13,900
BK - 070 GORE - TEX ショートブーツ - グランデ
コミネ
税込
¥
20,790
¥
18,900
BK-066 エアスルーショートブーツ
コミネ
税込
¥
17,490
¥
15,900
DRYMASTER BOA ライディングシューズ
RSタイチ
税込
¥
19,690
¥
17,900
(2)
シンテーゼ14(Synthese14)
elf
税込
¥
18,590
¥
16,900
(1)
MT016-2 カジュアルライディングシューズ
SCOYCO
税込
¥
9,889
¥
8,990
ADVENTURE
FORMA
税込
¥
43,890
¥
39,900
BK-088 WP RIDING SHOES
コミネ
税込
¥
8,789
¥
7,990
メッシュライディングシューズ
ゴールドウイン
税込
¥
10,989
¥
9,990
ADVENTURE LOW
FORMA
税込
¥
32,890
¥
29,900
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
バイク用品
整備工具・ウェア・ツーリング用品
ライダーズグッズ
バイクブーツ
BK-075 ライディングシューズ コミネ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品