※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート撹拌子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09204815 品番 6630-4000
参考基準価格(税別)¥30,440 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。
簡単に分離して洗浄することができます。
ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。

長さ(mm)31 直径(Φmm)155 材質本体:フッ素樹脂(TFE)、ブランケット部:Tefzel ETFE 型番6630-4000 適合径(Φmm)96(最小) アズワン品番7-222-05 マグネットAlnicoV 適合ビーカー容量(L)4000

商品説明動画

フロート撹拌子
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする