TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 09205808 品番 FIC-TPE1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。

材質熱可塑性エラストマー(TPE) クリア サイズL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能タッチパネル対応 全長(cm)28 中指長(cm)9 手のひら長さ(cm)13.5 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする