マノメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09206745 品番FUSO-8252
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単
5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能

仕様最大圧力(mmH2O):14000 測定範囲0〜±2psi、0〜±0.138bar、0〜±138mbar、0〜±1401mmH2O、0〜±55.4inchH2O 電源(V)006P(9電池×1 精度±1.0%F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O センサー本体内蔵、2psi対応 インターフェースRS-232C サンプリング0.5秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、80%RH以下 表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O) 温度補正(℃)自動(0〜50
注意
※最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする