A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 照度計
照度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207086
品番
TM-721
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
あらゆる可視光の測定に対応
オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
電源
単4電池×2
精度
±3%+3lx(0〜500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501〜400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源)
測定方式
シリコンフォトダイオード
ディスプレイ
3.75桁液晶ディスプレイ
測定範囲(Lux)
0〜400000