A-Gas Japan
A-Gas Japanの はかり
A-Gas Japanの 水分計
A-Gas Japanの 水分計その他関連用品
土壌水分変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207278
品番
MTR-731
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
農業等の土壌管理に
芝生管理等に
寸法(mm)
本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)
測定範囲
水分/0〜100%、土壌水分/6.0〜56.0%
電源
12〜40VDC 150mA以下
精度
水分/±2%
出力電流(mA)
4〜20
サンプリング
約3秒
使用環境
-40〜+60℃
長期安定性
±1%/年