テスラメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207820 品番TM-191A
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

低周波(30〜300Hz)の電磁界を測定
見やすい大型液晶画面
センサ部が本体上部にあり、測定が簡単

仕様●オーバーレンジ:”OL”表示●測定周波数(Hz):30〜300 電源(V)006P(9電池×1 精度±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ20μT / 200mG]、±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ200μT / 2000mG] 測定方式マグネチックコイル方式 表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、 0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG) 単位μT/mG 測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5秒/回 使用環境0〜50℃、85% RH以下 電池寿命約200時間 磁界軸単磁界軸
注意
※レンジ、分解能、精度は50/60Hzでテストした参考値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする