A-Gas Japan
A-Gas Japanの 圧力・流量測定
A-Gas Japanの 差圧計
マノメータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09208285
品番
FUSO-82153
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm
2
、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch
2
)
暗い場所でも安心のバックライト機能
ローバッテリー表示
仕様
●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと
電源
単4電池×4
測定範囲(kPa)
0.01〜103.42
機能
データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング
0.5秒/回
ディスプレイ
36×54mm
使用環境
0℃〜+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
表示単位
11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm
2
、mbar、bar、inH
2
O、mmH
2
O、inHg、ftH
2
O、oz/inch
2
)