仕様●自動温度補償:0〜+60℃●破壊圧力(KPa):±14
規格IP65
出力[アナログ]4〜20mA/0〜5V/0〜10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル
電源DC9〜32V 150mA以下
精度±0.25%FS(25℃)
校正ゼロ&スパン調整機能
サンプリング2回/秒
ディスプレイ4桁LCD
使用環境[温度]0〜+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0〜100(ピトー管を介して)
保存環境[温度]-20〜+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
分解能(m)[差圧]1Pa、[風速]0.1/s
圧力レンジ(Pa)±7000