A-Gas Japan
データロガー圧力計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09208617
品番
PS-9303SD
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)
SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源
単3電池×6
コード長さ(m)
1
表示分解能
測定範囲:画像確認のこと
機能
データホールド、Max.Min表示
インターフェース
SDカード、RS-232C
サンプリング
0.8秒
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH
表示単位
8種(bar、psi、kgf/cm
2
、mm/Hg、inch/Hg、m/H
2
O、inch/H
2
O、Atomosphere)
消費電流
約DC25mA
圧力センサ
別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)